LANSE 3-PLAY - FIBERADAPTER DUPLEX SC MM 50/125 62.5/125 - 6970354

Lanse
KopierKopier
LANSE 3-PLAY - FIBERADAPTER DUPLEX SC  MM 50/125 62.5/125

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 4

  • Med hul kabel - nei

  • Materiale - Plast

  • Med strekkavlastning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

NCS

EAN/GTIN

7070746000155

Elnummer

6970354

Leverandørens varenummer

6970354

Typebeskrivelse

Fiber adaptere

Antall fibre:

4

Med hul kabel:

nei

Materiale:

Plast

Med strekkavlastning:

nei

NCS Fiberadapter er høykvalitets produkter for sikker problemfri dataoverføring
- Keramiske adapter gir høyere nøyaktighet
- Passer i SC-D hull
- Farge beige i hht. EN 50173 / IEC 61754