LANSE 3-PLAY - FIBERADAPTER LC DUPLEKS BLÅ SM 9um - 6970351
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 4
Med hul kabel - nei
Materiale - Plast
Med strekkavlastning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746012769
Elnummer
6970351
Leverandørens varenummer
6970351
Typebeskrivelse
6970351
Antall fibre:
4
Med hul kabel:
nei
Materiale:
Plast
Med strekkavlastning:
nei
NCS Fiberadapter er høykvalitets produkter for sikker problemfri dataoverføring
- Keramiske adapter gir høyere nøyaktiget
- Passer i kvadratiske hull for LC dupleks
- Farge blå i hht. EN 50173 / IEC 61754
- Keramiske adapter gir høyere nøyaktiget
- Passer i kvadratiske hull for LC dupleks
- Farge blå i hht. EN 50173 / IEC 61754


