Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

LANSE 3-PLAY - FIBERADAPTER SC-D SM SNAP - 6970357

Lanse
KopierKopier
LANSE 3-PLAY - FIBERADAPTER SC-D SM SNAP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 4

  • Med hul kabel - nei

  • Materiale - Plast

  • Med strekkavlastning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746000162

Elnummer

6970357

Leverandørens varenummer

6970357

Typebeskrivelse

Fiber adaptere

Antall fibre:

4

Med hul kabel:

nei

Materiale:

Plast

Med strekkavlastning:

nei

Fiber vegguttak fra Telesafe er tilpasset til standard 84x84 kombinasjonsplate, hvor uttaket passer inn sammen med annet materiell, mekanisk og design. Vegguttaket har mulighet for oppkveiling og montering av Pig-tails i bakkant. Vegguttaket finnes i 2xST, 1xSC-D og 2xSC-D. Alle Telesafe fiber veggkontakter er godkjent for benyttelse i NCS Norwegian Cabling System.