LANSE 3-PLAY - FIBERADAPTER ST MM/SM METALL 50/62,5 - 6970352
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 2
Med hul kabel - nei
Materiale - Metall
Med strekkavlastning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746000148
Elnummer
6970352
Leverandørens varenummer
6970352
Typebeskrivelse
Fiber adaptere
Antall fibre:
2
Med hul kabel:
nei
Materiale:
Metall
Med strekkavlastning:
nei
NCS Fiberadapter er høykvalitets produkter for sikker problemfri dataoverføring
- Keramiske adapter gir høyere nøyaktiget
- Passer i ST simpleks hull
- Farge metall i hht. EN 50173 / IEC 61754
- Keramiske adapter gir høyere nøyaktiget
- Passer i ST simpleks hull
- Farge metall i hht. EN 50173 / IEC 61754


