LANSE 3-PLAY - FIBERBOKS 4-FIBER SC & ST - 6970942
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Tilkoblingstype - Andre
Innbyggingsmulighet for overspenningsvern - nei
Farge - Hvit
Maks antall dobbelkjerner - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746013742
Elnummer
6970942
Leverandørens varenummer
6970942
Typebeskrivelse
6970942
Modell / utførelse:
Andre
Tilkoblingstype:
Andre
Innbyggingsmulighet for overspenningsvern:
nei
Farge:
Hvit
Maks antall dobbelkjerner:
0
Med kode:
nei
Lengde:
115 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
90 mm
Monteringsstørrelse:
60 mm
Lederdiameter:
0...0 mm
NCS Fiber vegguttak 4-fiber er en universalboks for montering på vegg eller på kanal med vinklet fiberutgang for mindre belastning på patchkabel. Uttaket er tilrettelagt for både direkteterminering med NCS UniCam og for sveising av fiberhaler. Fronter for ST, enkel SC-D og dobbel SC-D er inkludert.


