LANSE 3-PLAY - FIBERBOKS PLAST 4 x SC-D U/ADAPTER - 6970957
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 4
Fibertype - Andre
APC-utførelse - Ja
Farge - Hvit
Lengde på ladekabel - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
NCS
EAN/GTIN
7070746000308
Elnummer
6970957
Leverandørens varenummer
6970957
Typebeskrivelse
Veggbokser Fiber
Egnet for antall koblinger/adaptere:
4
Fibertype:
Andre
APC-utførelse:
Ja
Farge:
Hvit
Lengde på ladekabel:
0
Med antall koblinger/adaptere:
0
Med frontplate:
Ja
Med kapsling:
Ja
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
Andre
Type innvendig tilkobling:
Andre
RAL-nummer:
9010
Monteringsmetode:
Veggmontering
Antall høydeenheter:
5
Høyde:
185 mm
Bredde:
148 mm
Dybde:
39 mm


