LANSE 3-PLAY - FIBERBOKS PLAST 8XST M/ADAPTER LANSE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 8
Fibertype - Andre
APC-utførelse - Nei
Farge - Hvit
Egnet for antall modulinnsatser - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746000315
Elnummer
6970958
Leverandørens varenummer
6970958
Typebeskrivelse
Veggbokser Fiber
Egnet for antall koblinger/adaptere
8
Fibertype
Andre
APC-utførelse
Nei
Farge
Hvit
Egnet for antall modulinnsatser
0
Med antall koblinger/adaptere
8
Med frontplate
Ja
Med kapsling
Ja
Med pigtails
Nei
Type utvendig tilkobling
ST
Type innvendig tilkobling
ST
RAL-nummer
9010
Monteringsmetode
Veggmontering
Antall høydeenheter
4
Høyde
185 mm
Bredde
148 mm
Dybde
39 mm
Lanse PDU Strømskinner finnes i mange forskjellige varianter med vanlig DIN kontakt, C13 10A, C19 16Amp og med og uten overspenningsvern. Strømskinnene leveres enten med fleksibel monteringsbrakett for innkobling av kabler i front, bak, opp og ned, eller som fast frontmontering. Alle strømskinner leveres med vanlig DIN støpsel