Lanse - Fiber Pigtail Lc 50/125 Om4 1M Lsoh 12 Stk - 6970444
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 50/125
Kategori - OM4
Type - Kabelpigtail
Kjernetype - Massiv leder
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746007529
Elnummer
6970444
Leverandørens varenummer
6970444
Typebeskrivelse
6970444
Fibertype:
Multimode 50/125
Kategori:
OM4
Type:
Kabelpigtail
Kjernetype:
Massiv leder
Lengde:
1 m
Type kontakt:
LC
APC-utførelse:
nei
Farge:
Andre
Bøyebeskyttelse:
Uten
NCS Fiber Pigtail er høykvalitets fiberkonnektorer for fiber sveisemaskin som gir et bedre og mer stabilt
resultat og sikker problemfri dataoverføring. Kablene er sammensatt av en halogenfri kabel og bestykket med
fargede konnektorer i hht. IEC 60874-19-1, beige for multimodus, blå for singelmodus og grønn for sigelmodus
APC. Alle Fiber Pigtail er individuelt testet og godkjent for bruk etter standarden EN 50173-1:2002 for
overføring av applikasjoner opp til og med 10 Gigabit Ethernet (10GBase-SR/SW).
Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.
resultat og sikker problemfri dataoverføring. Kablene er sammensatt av en halogenfri kabel og bestykket med
fargede konnektorer i hht. IEC 60874-19-1, beige for multimodus, blå for singelmodus og grønn for sigelmodus
APC. Alle Fiber Pigtail er individuelt testet og godkjent for bruk etter standarden EN 50173-1:2002 for
overføring av applikasjoner opp til og med 10 Gigabit Ethernet (10GBase-SR/SW).
Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.