Lanse - FIBERADAPTER LC-D (SC) SM 9um BLÅ - 6970234
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 4
Med hul kabel - nei
Materiale - Plast
Med strekkavlastning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070746003392
Elnummer
6970234
Leverandørens varenummer
6970234
Typebeskrivelse
6970234
Antall fibre:
4
Med hul kabel:
nei
Materiale:
Plast
Med strekkavlastning:
nei
Fiberadapter LC-D (SC) SM 9/125 Blå


