Lanse - Fiberboks 12-fiber 6xSC-D SM Passer til SC-D og LC-quad - 6970706
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 12
Fibertype - Enkeltmodus og Multimodus 50/125
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J) - OS2
APC-utførelse - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746014725
Elnummer
6970706
Leverandørens varenummer
6970706
Typebeskrivelse
6970706
Egnet for antall koblinger/adaptere:
12
Fibertype:
Enkeltmodus og Multimodus 50/125
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J):
OS2
APC-utførelse:
nei
Farge:
Hvit
Med antall koblinger/adaptere:
12
Med frontplate:
Ja
Med kapsling:
Ja
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
DIN
Type innvendig tilkobling:
SC-dupleks
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall høydeenheter:
0,5
Høyde:
133 mm
Bredde:
35 mm
Dybde:
130 mm
- Hengslet skjøtebrett
- Inkludert fiberadaptere og skjøtehylser


