Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lanse - FIBERKONNEKTOR UNICAM SC 50/125 OM3 - 6970964

Lanse
KopierKopier
Lanse - FIBERKONNEKTOR UNICAM SC 50/125 OM3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt (jack)

  • Egnet for fibertype - Multimode

  • Type kontakt - SC

  • Tilkoblingstype - Krympe

  • Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J) - OM4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746000377

Elnummer

6970964

Leverandørens varenummer

6970964

Typebeskrivelse

Koblingsmateriell tilbehør, Fiber

Modell / utførelse:

Kontakt (jack)

Egnet for fibertype:

Multimode

Type kontakt:

SC

Tilkoblingstype:

Krympe

Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J):

OM4

APC-utførelse:

nei

Hylsemateriale:

Plast

Farge:

Turkis

NCS UniCam fiberkonnektor er markedets raskeste, enkleste og mest økonomiske metode for tilkobling av både multimodus og singelmodus fiberkontakter og kan enkelt tilkobles på 45 sekunder. NCS UniCam fiberkonnektor er en poleringsfri kontakt med høyytelses fabrikkpolert fiberende og forhåndsinstallert fiber. Med garantert typisk demping på 0,1dB og maksimalt 0,5dB for to sammenkoblede konnektorer ligger ytelsen godt under kravet i standard på 0,75dB.