Lanse - FIBERPATCH LC-ST 62,5/125MM 3M LSOH - 6970710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 62,5/125
Antall fibre - 2
Lengde - 3 m
Type kontakt tilkobling 1 - ST
Farge på ytre kappe - Oransje
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746013803
Elnummer
6970710
Leverandørens varenummer
6970710
Typebeskrivelse
FIBERPATCH
Fibertype:
Multimode 62,5/125
Antall fibre:
2
Lengde:
3 m
Type kontakt tilkobling 1:
ST
Farge på ytre kappe:
Oransje
Kategori:
OM 1
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
5 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
LC


