Lanse - FIBERPATCH SC-SC 62,5/125 0,5M LSOH - 6970966
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 62,5/125
Antall fibre - 2
Lengde - 0,5 m
Type kontakt tilkobling 1 - SC
Farge på ytre kappe - Oransje
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746000391
Elnummer
6970966
Leverandørens varenummer
6970966
Typebeskrivelse
Patchkabel, Fiber
Fibertype:
Multimode 62,5/125
Antall fibre:
2
Lengde:
0,5 m
Type kontakt tilkobling 1:
SC
Farge på ytre kappe:
Oransje
Kategori:
OM 1
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
3 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
SC


