Lanse - Fiberpatch St-Sc 50/125Mm 10M - 6970695
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 50/125
Antall fibre - 2
Lengde - 10 m
Type kontakt tilkobling 1 - SC
Farge på ytre kappe - Turkis
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746006171
Elnummer
6970695
Leverandørens varenummer
6970695
Typebeskrivelse
6970695
Fibertype:
Multimode 50/125
Antall fibre:
2
Lengde:
10 m
Type kontakt tilkobling 1:
SC
Farge på ytre kappe:
Turkis
Kategori:
OM 3
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
5 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
ST


