Lanse - Fiberpatch St-St 50/125Mm 3M - 6970386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 50/125
Antall fibre - 2
Lengde - 3 m
Type kontakt tilkobling 1 - ST
Farge på ytre kappe - Turkis
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746004092
Elnummer
6970386
Leverandørens varenummer
6970386
Typebeskrivelse
6970386
Fibertype:
Multimode 50/125
Antall fibre:
2
Lengde:
3 m
Type kontakt tilkobling 1:
ST
Farge på ytre kappe:
Turkis
Kategori:
OM 3
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
5 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
ST


