Lanse - Fiberpatch St-St 62,5/125Mm 1M - 6970380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 62,5/125
Antall fibre - 2
Lengde - 1000 m
Type kontakt tilkobling 1 - ST
Farge på ytre kappe - Oransje
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746004030
Elnummer
6970380
Leverandørens varenummer
6970380
Typebeskrivelse
Patchekabel Fiber ST-ST
Fibertype:
Multimode 62,5/125
Antall fibre:
2
Lengde:
1000 m
Type kontakt tilkobling 1:
ST
Farge på ytre kappe:
Oransje
Kategori:
OM 1
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
5 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
ST
Bøyebeskyttelse:
Uten


