Lanse - Fiberpatchsnor Lc-Lc 10M 9/125Mm Os1 Sm Lsoh - 6970651
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Antall fibre - 2
Lengde - 10 m
Type kontakt tilkobling 1 - LC
Farge på ytre kappe - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746005730
Elnummer
6970651
Leverandørens varenummer
6970651
Typebeskrivelse
FIBERPATCH
Fibertype:
Singlemode
Antall fibre:
2
Lengde:
10 m
Type kontakt tilkobling 1:
LC
Farge på ytre kappe:
Gul
Kategori:
OS2
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
4 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
LC
Bøyebeskyttelse:
Uten


