Lanse - FIBERPATCHSNOR LC-LC 5M 9/125MM OS1 SM LSOH - 6970649
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Antall fibre - 2
Lengde - 5 m
Type kontakt tilkobling 1 - LC
Farge på ytre kappe - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
NCS
EAN/GTIN
7070746005716
Elnummer
6970649
Leverandørens varenummer
6970649
Typebeskrivelse
FIBERPATCH
Fibertype:
Singlemode
Antall fibre:
2
Lengde:
5 m
Type kontakt tilkobling 1:
LC
Farge på ytre kappe:
Gul
Kategori:
OS2
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
4 mm
Kabeltype:
Simpleks
Type kontakt tilkobling 2:
LC
Bøyebeskyttelse:
Uten


