Lanse - FIBERPATCHSNOR LC-SC 1M 9/125MM OS1 SM LSOH - 6970625
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Antall fibre - 2
Lengde - 1 m
Type kontakt tilkobling 1 - LC
Farge på ytre kappe - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070746005471
Elnummer
6970625
Leverandørens varenummer
6970625
Typebeskrivelse
FIBERPATCH
Fibertype:
Singlemode
Antall fibre:
2
Lengde:
1 m
Type kontakt tilkobling 1:
LC
Farge på ytre kappe:
Gul
Kategori:
OS2
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
5 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
SC


