Lanse - Keystone adapter LC mm/sm - 6976529
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 2
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter) - Ja
Type utvendig tilkobling - LC-dupleks
Type innvendig tilkobling - LC-dupleks
Fibertype - Singlemode
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746004436
Elnummer
6976529
Leverandørens varenummer
6976529
Typebeskrivelse
6976529
Egnet for antall koblinger/adaptere:
2
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter):
Ja
Type utvendig tilkobling:
LC-dupleks
Type innvendig tilkobling:
LC-dupleks
Fibertype:
Singlemode
APC-utførelse:
nei
Farge:
Andre
Pinnebelegning:
Andre
mange varianter som bl.a. RJ45, Fiber, F-konnektor for koaksial og HDMI for lyd og bilde. Patchpanelet har et
stort og lett synlig merkefelt med plastdeksel for varig merking. Keystone kontaktene klikkes enkelt på plass og
ubenyttede åpninger kan dekkes med blindplugger


