Lanse - KEYSTONE F-ADAPTER - 6976530
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Frekvensområde - 0...0 MHz
Maks uttaks- /splittertap - 0 dB
Antall avgreninger - 1
Antall utganger - 1
Tilkoblingstype - Koaks (IEC)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746004443
Elnummer
6976530
Leverandørens varenummer
6976530
Typebeskrivelse
6976530
Frekvensområde:
0...0 MHz
Maks uttaks- /splittertap:
0 dB
Antall avgreninger:
1
Antall utganger:
1
Tilkoblingstype:
Koaks (IEC)
Maks gjennomgangsdemping:
0 dB
Egnet for fjernstrømforsyning:
nei
NCS – Patchpanel QuickCompact fra Telesafe er basert på keystone for stor fleksibilitet. Keystone finnes i
mange varianter som bl.a. RJ45, Fiber, F-konnektor for koaksial og HDMI for lyd og bilde. Patchpanelet har et
stort og lett synlig merkefelt med plastdeksel for varig merking. Keystone kontaktene klikkes enkelt på plass og
ubenyttede åpninger kan dekkes med blindplugger.
mange varianter som bl.a. RJ45, Fiber, F-konnektor for koaksial og HDMI for lyd og bilde. Patchpanelet har et
stort og lett synlig merkefelt med plastdeksel for varig merking. Keystone kontaktene klikkes enkelt på plass og
ubenyttede åpninger kan dekkes med blindplugger.


