Lanse - UNICAM FIBERKONNEKTOR 50u LC 50/125 OM3 - 6970965
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Egnet for fibertype - Multimode
Type kontakt - LC
Tilkoblingstype - Krympe
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J) - OM4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070460001803
Elnummer
6970965
Leverandørens varenummer
6970965
Typebeskrivelse
Fiber Tilbehør
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Egnet for fibertype:
Multimode
Type kontakt:
LC
Tilkoblingstype:
Krympe
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J):
OM4
APC-utførelse:
nei
Hylsemateriale:
Plast
Farge:
Turkis


