Lanse - UNICAM FIBERKONNEKTOR 62,5u LC 62,5/125 OM1 - 6970826
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Egnet for fibertype - Multimode
Type kontakt - LC
Tilkoblingstype - Krympe
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J) - OM 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746001862
Elnummer
6970826
Leverandørens varenummer
6970826
Typebeskrivelse
Fiber Tilbehør
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Egnet for fibertype:
Multimode
Type kontakt:
LC
Tilkoblingstype:
Krympe
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J):
OM 1
APC-utførelse:
nei
Hylsemateriale:
Plast
Farge:
Grå


