Lapp Norway - EPIC KIT H-A 4pin BS MAG - 75009618
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Antall powerkontakter:
4Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Kontakt
Antall powerkontakter - 4
Antall styrekontakter - 0
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...2,5 mm²
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Epic
EAN/GTIN
4044774419176
Elnummer
1531185
Leverandørens varenummer
75009618
Typebeskrivelse
1531185
Kontaktutførelse:
Kontakt
Antall powerkontakter:
4
Antall styrekontakter:
0
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...2,5 mm²
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Antall datakontakter:
0
Merkestrøm In:
23 A
Omgivelsestemperatur:
-40...125 °C
Merkespenning:
400 V
Overspenningkategori (verdi):
III
Forurensningsgrad (verdi):
3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...2,5 mm²
Kapslingsbelegg:
Pulverlakkert
Type låsemekanisme:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Med jordleder:
Ja
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65
Min. antall innstikksykluser:
500
Skjermet:
nei
Med statusindikering:
nei


