Legrand - 25X60 ledn.kanal halogenfri - 636202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
Bredde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - ABS
Høyde - 60 mm
Bredde - 25 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Hull-/spaltestansing
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3245066362021
Elnummer
1243827
Leverandørens varenummer
636202
Typebeskrivelse
25X60 ledn.kanal halogenfri
Materiale:
ABS
Høyde:
60 mm
Bredde:
25 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Hull-/spaltestansing
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
1159 mm²
Med overdel:
Ja


