Legrand - 40X40 ledn.kanal halogenfri - 636206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
AndreHøyde:
40 mmBredde:
40 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Høyde - 40 mm
Bredde - 40 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Hull-/spaltestansing
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3245066362069
Elnummer
1243839
Leverandørens varenummer
636206
Typebeskrivelse
40X40 ledn.kanal halogenfri
Materiale:
Andre
Høyde:
40 mm
Bredde:
40 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Hull-/spaltestansing
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
1245 mm²
Med overdel:
Ja


