Legrand - Ledn.Kanal Transcab 25X40 H.fri Blå 2M - 636251
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
ABSBredde:
25 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - ABS
Høyde - 40 mm
Bredde - 25 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Hull-/spaltestansing
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3414971704831
Elnummer
1209415
Leverandørens varenummer
636251
Typebeskrivelse
Ledn.Kanal Transcab 25X40 H.fri Blå 2M
Materiale:
ABS
Høyde:
40 mm
Bredde:
25 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Hull-/spaltestansing
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Blå
Slisseavstand:
6 mm
Slissebredde:
6,5 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
720 mm²
Med overdel:
Ja
Et Legrand-produkt
Oppdag Legrand-serien


