Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Legrand - Mosaic 1 veis imp. bryter. 6A-250V 2mod. - 77040

KopierKopier
Legrand - Mosaic 1 veis imp. bryter. 6A-250V 2mod.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Antall poler:

1

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkeltbryter

  • Betjeningsmåte - Vippe

  • Med belysning - nei

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Snap-On/Klikke på plass

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3245060740405

Elnummer

1286114

Leverandørens varenummer

77040

Typebeskrivelse

Mosaic 45, brytere, for kanaler

Modell / utførelse:

Enkeltbryter

Betjeningsmåte:

Vippe

Med belysning:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Monteringsarrangement:

Modulærenhet for installasjonsbrytere

Antall vipper:

1

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Antall poler:

1

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

5 A

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Påtrykt:

Uten

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP31

Enhet bredde:

45 mm

Enhet høyde:

45 mm

Enhet dybde:

36,3 mm

Uttak i 45 mm, som Mosaic™45, har gjort det mulig å redusere kanaldimensjonene betraktelig. Tidligere var vi avhengige av minimum 80 mm kanalåpning, bokser og kombirammer, og vi benyttet materiell beregnet for veggbokser. Den tid er forbi, og vi har oppnådd smekrere kanaler, raskere montasje, og vesentlig mindre lagerhold. Mosaic™45 har tilpasninger for samtlige av våre installasjonskanaler. I Maxcombi og Logix 45 sneppes uttakene direkte inn uten bruk av bokser og kombirammer. Mosaic™45 produserer materiell med standarder for de fleste land i verden.