Letti - LETTI KLAMMER 10-R GIPS Polarhvit - 1317369
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
Egnet for diameter:
Åpningens bredde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 10...10 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 12 mm
Emballasje og betingelser
200 STK
Skaffevare
Produktserie
LETTI-klammer plastbelagt hvit for gips
EAN/GTIN
7070783104090
Elnummer
1317369
Leverandørens varenummer
1317369
Typebeskrivelse
1317369
Form:
Rund
Egnet for diameter:
10...10 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
12 mm
Spikerdiameter:
2 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
10 mm
Åpningens høyde:
10 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
nei
Festedybde:
12 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


