Melbye - Abonnentkabel 1xLCA-åpen 15m - 6923464
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Kategori - OS2
Type - Kabelpigtail
Kjernetype - Massiv leder
Lengde - 15 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701176291
Elnummer
6923464
Leverandørens varenummer
6923464
Typebeskrivelse
6923464
Fibertype:
Singlemode
Kategori:
OS2
Type:
Kabelpigtail
Kjernetype:
Massiv leder
Lengde:
15 m
Type kontakt:
LC
APC-utførelse:
Ja
Farge:
Hvit
Bøyebeskyttelse:
Andre
Konnektert kabel for legging innendørs mellom vegg- eller skjøteboks og hjemmesentral (CPE) hos abonnent. Kabelen er konnektert i en ende med LC/APC konnektor.
Kabelen produseres med CORNING G657A2 fiber og testes i henhold til TELCORDIA GR-326-CORE standarden.
Kabelen er hvit, halogenfri, brannhemmende med ytterdiameter 4mm.
De er ID merket med et unikt nummer og har full sporbarhet samt individuell måleprotokoll.
Kabelen produseres med CORNING G657A2 fiber og testes i henhold til TELCORDIA GR-326-CORE standarden.
Kabelen er hvit, halogenfri, brannhemmende med ytterdiameter 4mm.
De er ID merket med et unikt nummer og har full sporbarhet samt individuell måleprotokoll.