Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Abonnentkabel 1xSC-åpen 15m - 6923455

Melbye
KopierKopier
Melbye - Abonnentkabel 1xSC-åpen 15m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Singlemode

  • Kategori - OS2

  • Type - Kabelpigtail

  • Kjernetype - Massiv leder

  • Lengde - 15 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701176024

Elnummer

6923455

Leverandørens varenummer

6923455

Typebeskrivelse

6923455

Fibertype:

Singlemode

Kategori:

OS2

Type:

Kabelpigtail

Kjernetype:

Massiv leder

Lengde:

15 m

Type kontakt:

SC

APC-utførelse:

nei

Farge:

Hvit

Bøyebeskyttelse:

Andre

Konnektert kabel for legging innendørs mellom vegg- eller skjøteboks og hjemmesentral (CPE) hos abonnent. Kabelen er konnektert i en ende med SC/UPC konnektor.

Kabelen produseres med CORNING G657B2 fiber og testes i henhold til TELCORDIA GR-326-CORE standarden.

Kabelen er hvit, halogenfri, brannhemmende med ytterdiameter 4mm.

De er ID merket med et unikt nummer og har full sporbarhet samt individuell måleprotokoll.