Melbye - Adapter MM OM3 LC Quad - 0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for fibertype - Multimode
Type kontakt tilkobling 1 - LC-Quad
Type kontakt tilkobling 2 - LC-Quad
Type feste - Skrue
Farge - Turkis
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701136028
Elnummer
6977449
Leverandørens varenummer
0
Typebeskrivelse
6977449
Egnet for fibertype:
Multimode
Type kontakt tilkobling 1:
LC-Quad
Type kontakt tilkobling 2:
LC-Quad
Type feste:
Skrue
Farge:
Turkis
Kapslingsmateriale:
Plast
Hylsemateriale:
Keramikk
APC-utførelse:
nei
UPC utførelse:
nei
Adapterne er laget av plast (PBT)
Hylsen er av Fosfor bronse (Phbr)
Oppfyller kravene i henhold til Telcordia ANSI, TIA/EIA, NTT og JIS
Klarer minst 1000 inn/utkoblinger.
Dempningsvariasjon etter 1000 inn/utkoblinger maks 0,20 dB.
Hylsen er av Fosfor bronse (Phbr)
Oppfyller kravene i henhold til Telcordia ANSI, TIA/EIA, NTT og JIS
Klarer minst 1000 inn/utkoblinger.
Dempningsvariasjon etter 1000 inn/utkoblinger maks 0,20 dB.


