Melbye - AVMANTLINGSTANG 8-TALLSKABEL 80242 - 6923390
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Renseklut
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701346700
Elnummer
6923390
Leverandørens varenummer
6923390
Typebeskrivelse
6923390
Type tilbehør/reservedel:
Renseklut
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Renseservietter for rengjøring av fiber og fiberkonnektorer.
HP Cleaner fjerner avfallsstoffer på halvledende kabelskjerm, silikonfett, geleer, transformatoroljer og andre forurensninger. Bruk den før, under og etter avmantling/prepping av kabel. Benyttes ved fiberskjøt, rensing og ved rengjøring av skjøteutstyr. HP Cleaner renser uten å etterlate rester og er ikke-statisk.
HP Cleaner varer lenger enn hurtig-fordampende rensemidler og er kompatibel med de fleste gummi og plast produkter.
HP Cleaner dekker behovene til netteiere, linjeentreprenører og mellomspenning montører som må forholde seg til og benytte produkter som er i samsvar med forskrifter og sikkerhetskrav. Den er ikke klassifisert som farlig avfall, er ikke miljøskadelig, og inneholder ikke kreftfremkallende eller klorbaserte løsemidler.
Serviett : 7,5cmx10cm
65% IPA / 35% avionisert vann
HP Cleaner fjerner avfallsstoffer på halvledende kabelskjerm, silikonfett, geleer, transformatoroljer og andre forurensninger. Bruk den før, under og etter avmantling/prepping av kabel. Benyttes ved fiberskjøt, rensing og ved rengjøring av skjøteutstyr. HP Cleaner renser uten å etterlate rester og er ikke-statisk.
HP Cleaner varer lenger enn hurtig-fordampende rensemidler og er kompatibel med de fleste gummi og plast produkter.
HP Cleaner dekker behovene til netteiere, linjeentreprenører og mellomspenning montører som må forholde seg til og benytte produkter som er i samsvar med forskrifter og sikkerhetskrav. Den er ikke klassifisert som farlig avfall, er ikke miljøskadelig, og inneholder ikke kreftfremkallende eller klorbaserte løsemidler.
Serviett : 7,5cmx10cm
65% IPA / 35% avionisert vann


