Melbye - DTC Skjøteboks 24F IP68 - 6917727
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utenpåliggende - Ja
Innfelt/innbygget - nei
Type kontakt - Andre
Koblingsboks med kontaktklemmer - Andre
VHF - 24
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
FG-skjøteboks
EAN/GTIN
7070701124018
Elnummer
6917727
Leverandørens varenummer
6917727
Typebeskrivelse
6917727
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt/innbygget:
nei
Type kontakt:
Andre
Koblingsboks med kontaktklemmer:
Andre
VHF:
24
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
Andre
Materiale koblingsboks:
Plast
Med koblinger:
nei
Egnet for fibertype:
Multimode
Hylsemateriale:
Plast
Med plass til etikett:
nei
Separat kabelavlastning:
Ja
Uttaksretning:
Bunn
Med støvdeksel:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Mekanisk koding:
nei
Antall vannkraner:
nei
Bredde:
231 mm
Høyde:
188 mm
Dybde:
43 mm
4 stk kabelpakning (1x3,2-6,4mm)
Skjøteholder for 24 skjøtehylser
Kabelføringer
Posjonspakning med silikon
Skruer for fetse av strekkavlaster
Innfestning for kveileramme med Elnr:6917790


