Melbye - FG-SKJØTEBOKS 24F M/1 KASSETT FG-500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 144
Type kopling - Sveiseskjøt
Materiale - Plast
Låsbar - Nei
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701094540
Elnummer
6917700
Leverandørens varenummer
6917700
Typebeskrivelse
Skjøteboks med tilbehør
Egnet for antall fibre
144
Type kopling
Sveiseskjøt
Materiale
Plast
Låsbar
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP68
Adskilte kammer
Nei
FG-500 er en meget anvendelig skjøteboks for alle typer av kabler: UT, MLT, TB og Ribbon i tillegg til at den kan benyttes til ADSS og OPGW. Avhengig av skjøtekassett kan både tradisjonell sveiseskjøting og mekanisk skjøting benyttes i boksen. Den kan monteres på stolpe, vegg, mast, i brønner, skap, på line eller direkte nedgravd. Tilpasset monteringstilbehør kan bestilles. Installasjonen er rask og enkel og det finnes ingen løse deler som kan forsvinne. Boksen lukkes og åpnes ved å vri en lukkering. En o-ring av gummi forsikrer at IP68 tilfredstilles. FG-500 leveres med 2 stk ekspressporter som også kan benyttes til midspantilkobling (ovalport). Ytterligere 2 stk drop-porter kan installeres for å skjøte flere kabler. En skjøtekasett for 24 skjøter inngår i settet. Maks antall skjøtekassetter er 4, dette gir mulighet for 96 stk skjøter.