Melbye - FG Skjøtekassett 72 fiber - 0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. sveisesøm bredde - 72
Egnet for - Crimpskjøt beskyttelse
Lengde - 435 mm
Monteringsmetode - Andre
Med skjøtestykke - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
FG-skjøteboks
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070701094847
Elnummer
6917729
Leverandørens varenummer
0
Typebeskrivelse
6917729
Maks. sveisesøm bredde:
72
Egnet for:
Crimpskjøt beskyttelse
Lengde:
435 mm
Monteringsmetode:
Andre
Med skjøtestykke:
nei
Bredde:
120 mm
Høyde:
10 mm
FG Skjøtekassett 72 fiber, Til skjøteboks FG-800