Melbye - FIBER PINSETT KARBON 7C 46032 - 6923396
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 130 mm
Form - Buet
Fjærbelastet - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Antimagnetisk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701076904
Elnummer
6923396
Leverandørens varenummer
6923396
Typebeskrivelse
FIBER PINSETT KARBON 7C
Lengde:
130 mm
Form:
Buet
Fjærbelastet:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Antimagnetisk:
Ja
Isolert:
nei
FIBER PINSETT KARBON 7C


