Melbye - Fiber testsett lystester - 6923397
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Lysbølgeleder
Modell / utførelse - Laserlyskilde for fiberkabel
Type indikering - LED/LCD
Tilleggsenhet - nei
Målehode inkludert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701076911
Elnummer
6923397
Leverandørens varenummer
6923397
Typebeskrivelse
6923397
Egnet for:
Lysbølgeleder
Modell / utførelse:
Laserlyskilde for fiberkabel
Type indikering:
LED/LCD
Tilleggsenhet:
nei
Målehode inkludert:
Ja
Med PC-/printergrensesnitt:
nei
Datalogger:
nei
Egnet for nettverksprotokollmåling:
nei
Det skarpe røde lyset avslører bøyninger i paneler, dårlig fiberskjøter eller feilkoblede fiberhaler.
CCT-2 er en ekstra liten/kort rødlyspenn. Kommer lettere til i små arbeidsrom.
Kompatibel med SC, LC, ST og MTRJ konnektorer
Rekevidde 2km
Lysintensitet:
5lm
60mW ved 30mA
620-640nm


