Melbye - Fiberboks Easy 6xSCD/LCQ IP20 2-12F - 6923232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 12
Type kopling - Tilkobling, overgang
Materiale - Plast
Låsbar - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701310534
Elnummer
6923232
Leverandørens varenummer
6923232
Typebeskrivelse
6923232
Egnet for antall fibre:
12
Type kopling:
Tilkobling, overgang
Materiale:
Plast
Låsbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Adskilte kammer:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Robust IP20 klassifisert veggboks for innendørs montasje i hvit ABS plast (RAL 9003).
Plass til 6 SC-duplex eller 6 LC-quad adaptere.
Leveres med
Skjøteholder for 24F
Kabelgjennomføring
Adapterholder for 6 SC-duplex adaptere
Føringsringer
Festemateriell
Varselskilt/klistremerke
Plass til 6 SC-duplex eller 6 LC-quad adaptere.
Leveres med
Skjøteholder for 24F
Kabelgjennomføring
Adapterholder for 6 SC-duplex adaptere
Føringsringer
Festemateriell
Varselskilt/klistremerke


