Melbye - Fiberboks Uni 12xSCD/LCQ IP20 2-48F - 6923233

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fiberboks Uni 12xSCD/LCQ IP20 2-48F

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall fibre - 72

  • Type kopling - Sveiseskjøt

  • Materiale - Plast

  • Låsbar - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP22

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701313733

Elnummer

6923233

Leverandørens varenummer

6923233

Typebeskrivelse

6923233

Egnet for antall fibre:

72

Type kopling:

Sveiseskjøt

Materiale:

Plast

Låsbar:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP22

Adskilte kammer:

nei

Robust IP20 klassifisert veggboks for innendørs montasje i hvit ABS plast (RAL 9003).

Plass til 12 SC-duplex eller 12 LC-quad adaptere.

Leveres med:

Skjøtekassetter for 48 fiber
Lås
Kabelgjennomføring
Adapterholder med 12 SC-simplex hull
Adapterholder med 12 SC-duplex hull
Føringsringer
Festemateriell
Varselskilt/klistremerke.


Dersom boksen kun benyttes for skjøting kan det skjøtes 72F (må suppleres med ekstra skjøteholder TS12).