Melbye - Fiberhale SM LC/APC 1.0m 12pk SM LC/APC - 6977461
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Kategori - OS2
Type - Lederpigtail
Kjernetype - Kompakt leder
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701329550
Elnummer
6977461
Leverandørens varenummer
6977461
Typebeskrivelse
6977461
Fibertype:
Singlemode
Kategori:
OS2
Type:
Lederpigtail
Kjernetype:
Kompakt leder
Lengde:
1 m
Type kontakt:
LC
APC-utførelse:
Ja
Farge:
Gul
Bøyebeskyttelse:
Påsatt
Fiberhale SM LC/APC 1.0m 12pk, G657A 12-farger LSZH inkl krympehylser