Melbye - Fiberhale SM LC/UPC 1.0m 12pk SM LC/UPC 1.0M - 6977464
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Kategori - OS2
Type - Lederpigtail
Kjernetype - Kompakt leder
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701329581
Elnummer
6977464
Leverandørens varenummer
6977464
Typebeskrivelse
6977464
Fibertype:
Singlemode
Kategori:
OS2
Type:
Lederpigtail
Kjernetype:
Kompakt leder
Lengde:
1 m
Type kontakt:
LC
APC-utførelse:
nei
Farge:
Gul
Bøyebeskyttelse:
Påsatt
Fiberhale SM LC/UPC 1.0m 12pk, G657A Gul LSZH inkl krympehylser