Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Fiberhale SM LC/UPC 1,5m 12 pk - 0

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fiberhale SM LC/UPC 1,5m 12 pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Singlemode

  • Kategori - OS2

  • Type - Lederpigtail

  • Kjernetype - Kompakt leder

  • Lengde - 1,5 m

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701175287

Elnummer

6923175

Leverandørens varenummer

0

Typebeskrivelse

6923175

Fibertype:

Singlemode

Kategori:

OS2

Type:

Lederpigtail

Kjernetype:

Kompakt leder

Lengde:

1,5 m

Type kontakt:

LC

APC-utførelse:

nei

Farge:

Flerfargesett

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Fiberhale SM LC/UPC 1,5m 12 pk G657A S12 900µm LSZH