Melbye - Fiberhale SM LC/UPC 1m - ENKEL FORPAKN.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Kategori - OS2
Type - Lederpigtail
Kjernetype - Kompakt leder
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701184388
Elnummer
6977422
Leverandørens varenummer
ENKEL FORPAKN.
Typebeskrivelse
6977422
Fibertype:
Singlemode
Kategori:
OS2
Type:
Lederpigtail
Kjernetype:
Kompakt leder
Lengde:
1 m
Type kontakt:
LC
APC-utførelse:
nei
Farge:
Gul
Bøyebeskyttelse:
Påsatt
Melbye sine fiberhaler har lav demping og lav refleksjon.
Kappen er av halogenfri og flammehemmende plast.
Alle fiberhaler er markert med et unikt ID-nummer, og har full sporbarhet. Individuell måleprotokoll følger med alle fiberhaler.
Kappen er av halogenfri og flammehemmende plast.
Alle fiberhaler er markert med et unikt ID-nummer, og har full sporbarhet. Individuell måleprotokoll følger med alle fiberhaler.