Melbye - Fiberhale SM SC/APC 1,5m 12 pk - 0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Kategori - OS2
Type - Lederpigtail
Kjernetype - Kompakt leder
Lengde - 1,5 m
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701175270
Elnummer
6923174
Leverandørens varenummer
0
Typebeskrivelse
6923174
Fibertype:
Singlemode
Kategori:
OS2
Type:
Lederpigtail
Kjernetype:
Kompakt leder
Lengde:
1,5 m
Type kontakt:
SC
APC-utførelse:
Ja
Farge:
Flerfargesett
Bøyebeskyttelse:
Påsatt
Fiberhale SM SC/APC 1,5m 12 pk G657A S12 900µm LSZH


