Melbye - Fiberhale SM SC/APC 1m - ENKEL FORPAKN.

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fiberhale SM SC/APC 1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Singlemode

  • Kategori - OS2

  • Type - Lederpigtail

  • Kjernetype - Kompakt leder

  • Lengde - 1 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701184371

Elnummer

6977421

Leverandørens varenummer

ENKEL FORPAKN.

Typebeskrivelse

6977421

Fibertype:

Singlemode

Kategori:

OS2

Type:

Lederpigtail

Kjernetype:

Kompakt leder

Lengde:

1 m

Type kontakt:

SC

APC-utførelse:

Ja

Farge:

Gul

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Melbye sine fiberhaler har lav demping og lav refleksjon.

Kappen er av halogenfri og flammehemmende plast.

Alle fiberhaler er markert med et unikt ID-nummer, og har full sporbarhet. Individuell måleprotokoll følger med alle fiberhaler.