Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Fiberhale SM SC/UPC 1.0m 12pk SM SC/UPC 1.0M - 6977462

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fiberhale SM SC/UPC 1.0m 12pk SM SC/UPC 1.0M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Singlemode

  • Kategori - OS2

  • Type - Lederpigtail

  • Kjernetype - Kompakt leder

  • Lengde - 1 m

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701329567

Elnummer

6977462

Leverandørens varenummer

6977462

Typebeskrivelse

6977462

Fibertype:

Singlemode

Kategori:

OS2

Type:

Lederpigtail

Kjernetype:

Kompakt leder

Lengde:

1 m

Type kontakt:

SC

APC-utførelse:

nei

Farge:

Gul

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Fiberhale SM SC/UPC 1.0m 12pk, G657A Gul LSZH inkl krympehylser