Melbye - Fiberhale SM SC/UPC 1.0m 12pk SM SC/UPC - 6977458
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Kategori - OS2
Type - Lederpigtail
Kjernetype - Kompakt leder
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701325903
Elnummer
6977458
Leverandørens varenummer
6977458
Typebeskrivelse
6977458
Fibertype:
Singlemode
Kategori:
OS2
Type:
Lederpigtail
Kjernetype:
Kompakt leder
Lengde:
1 m
Type kontakt:
SC
APC-utførelse:
nei
Farge:
Flerfargesett
Bøyebeskyttelse:
Påsatt
Fiberhalene leveres med 45mm krympehylse (2.4 mm krympet).
Halogenfri i henhold til EN 60754-1/2
Brannhemmende i henhold til IEC 60332-2-2
Leveres i 12-pakk blister
ID merket med et unikt nummer for full sporbarhet og leveres med individuell måleprotokoll.


