Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Fibersnor 2xMM OM2 ST-ST 2m - ST/UPC-ST/UPC, OM2

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fibersnor 2xMM OM2 ST-ST 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Antall fibre - 2

  • Lengde - 2 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - ST

  • Farge på ytre kappe - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701183688

Elnummer

6977352

Leverandørens varenummer

ST/UPC-ST/UPC, OM2

Typebeskrivelse

6977352

Fibertype:

Multimode 50/125

Antall fibre:

2

Lengde:

2 m

Type kontakt tilkobling 1:

ST

Farge på ytre kappe:

Oransje

Kategori:

OM 2

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

2 mm

Kabeltype:

Dupleks

Type kontakt tilkobling 2:

ST

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Fibersnor 2xMM OM2 ST-ST 2m, OM2 Orange 2mm LSZH