Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Fibersnor 2xMM OM3 LC-LC 4m - 6977394

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fibersnor 2xMM OM3 LC-LC 4m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Antall fibre - 2

  • Lengde - 4 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - LC-dupleks

  • Farge på ytre kappe - Turkis

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701184104

Elnummer

6977394

Leverandørens varenummer

6977394

Typebeskrivelse

6977394

Fibertype:

Multimode 50/125

Antall fibre:

2

Lengde:

4 m

Type kontakt tilkobling 1:

LC-dupleks

Farge på ytre kappe:

Turkis

Kategori:

OM 3

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

2 mm

Kabeltype:

Dupleks

Type kontakt tilkobling 2:

LC-dupleks

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Fibersnor 2xMM OM3 LC-LC 4m, OM3 Turkis 2mm LSZH